text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M8X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 40 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M8
dp (max.) 5.5
L (mm) 40
P 1.25
s 4
t (min.) 3

Normes

ASME B18.3.6M
NF E27-180
BS 4168-2
DIN 913
ISO 4026
NEN 2341

Numéros d'articles

Numéro d'article 07860.080.040
EAN 8715492166517
UBB 955351105551
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.