text.skipToContent text.skipToNavigation

Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço Zincado 45H M4X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 16 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M4
dp (max.) 2.5
L (mm) 16
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

NEN 2341
NF E27-180
ISO 4026
BS 4168-2
ASME B18.3.6M
DIN 913

Numéros d'articles

Numéro d'article 07860.040.016
EAN 8715492166265
UBB 952351940814
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.