Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07860
07860.030.010
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M3X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M3
Longueur
10 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M3
dp (max.)
2
L (mm)
10
P
0.5
s
1.5
t (min.)
1.2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-2
NEN
2341
DIN
913
ASME
B18.3.6M
ISO
4026
NF
E27-180
Numéros d'articles
Numéro d'article
07860.030.010
EAN
8715492166180
UBB
952351940327
UNSPSC
31161518