text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Electro zingué 45H M12X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 16 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M12
dp (max.) 8.5
L (mm) 16
P 1.75
s 6
t (min.) 4.8

Normes

ASME B18.3.6M
BS 4168-2
NEN 2341
ISO 4026
DIN 913
NF E27-180

Numéros d'articles

Numéro d'article 07860.120.016
EAN 8715492166623
UBB 952351943057
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.