Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07810
07810.050.040
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M5X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
40 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M5
dp (max.)
3.5
L (mm)
40
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4026
BS
4168-2
ASME
B18.3.6M
NF
E27-180
NEN
2341
DIN
913
Numéros d'articles
Numéro d'article
07810.050.040
EAN
8715492158680
UBB
951351195015
UNSPSC
31161518