text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M20X25


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 25 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Plat
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M20
dp (max.) 15
L (mm) 25
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normes

ISO 4026
ASME B18.3.6M
NEN 2341
DIN 913
NF E27-180
BS 4168-2

Numéros d'articles

Numéro d'article 07810.200.025
EAN 8715492160157
UBB 951351201037
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.