Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07810
07810.160.020
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
Vis sans tête à six pans creux à bout plat DIN 913 Acier Brut 45H M16X20
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
20 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Plat
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dp (max.)
12
L (mm)
20
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
2341
ASME
B18.3.6M
DIN
913
NF
E27-180
BS
4168-2
ISO
4026
Numéros d'articles
Numéro d'article
07810.160.020
EAN
8715492159878
UBB
951351198571
UNSPSC
31161518