text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette UNC ASME B18.3 Acier inoxydable (Inox) ASTM F880 304 CW 1/4-20X3/8


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe CW
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F880 304
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 1/4 Inch
Longueur 3/8 Inch
Marque Fabory
Classe CW
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique ASTM F880 304
Direction du filetage Droit
Bout Cuvette
Filetage Unified National Coarse
Info
  • Toutes les dimensions du tableau ci-dessus sont en pouces.
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

C (max.) 0.132
J 0.125
t (min.) 0.125
Filets par pouce 20

Normes

BS 2470
ASME B18.3

Numéros d'articles

Numéro d'article U51260.025.0037
EAN 8717077393189
UBB 500624413869
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.