text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette nervurée DIN ≈916 Acier Brut 45H M5X20

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 20 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 20
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normes

ISO ≈4029
NF ≈E27-183
BS ≈4168-5
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 07890.050.020
EAN 8715492166890
UBB 952351409851
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.