text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette nervurée DIN ≈916 Acier Brut 45H M4X16

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette

Spécifications

Diamètre M4
Longueur 16 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M4
dv 2
L (mm) 16
P 0.7
s 2
t (min.) 1.5

Normes

ASME ≈B18.3.6M
NEN ≈2343
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NF ≈E27-183
DIN ≈916

Numéros d'articles

Numéro d'article 07890.040.016
EAN 8715492166821
UBB 952351409109
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.