text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette nervurée DIN ≈916 Acier Brut 45H M3X6

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette

Spécifications

Diamètre M3
Longueur 6 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M3
dv 1.4
L (mm) 6
P 0.5
s 1.5
t (min.) 1.2

Normes

ASME ≈B18.3.6M
BS ≈4168-5
ISO ≈4029
NEN ≈2343
NF ≈E27-183
DIN ≈916

Numéros d'articles

Numéro d'article 07890.030.006
EAN 8715492166746
UBB 952351408374
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.