text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M8X1,00X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M8
Longueur 12 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M8
dv 5
L (mm) 12
P 1
s 4
t (min.) 3

Normes

NF ≈E27-183
BS ≈4168-5
NEN ≈2343
ISO ≈4029
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈916

Numéros d'articles

Numéro d'article 07852.080.012
EAN 8715492165503
UBB 952351796869
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.