Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07852
07852.080.010
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M8X1,00X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
10 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dv
5
L (mm)
10
P
1
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
≈4168-5
DIN
≈916
ISO
≈4029
ASME
≈B18.3.6M
NF
≈E27-183
NEN
≈2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
07852.080.010
EAN
8715492165497
UBB
952351796786
UNSPSC
31161518