text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M16X1,50X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 40 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M16
dv 10
L (mm) 40
P 1.5
s 8
t (min.) 6.4

Normes

ISO ≈4029
NF ≈E27-183
ASME ≈B18.3.6M
DIN ≈916
BS ≈4168-5
NEN ≈2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 07852.160.040
EAN 8715492165770
UBB 952351799426
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.