Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07852
07852.160.025
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M16X1,50X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
25 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
25
P
1.5
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NEN
≈2343
DIN
≈916
ASME
≈B18.3.6M
BS
≈4168-5
NF
≈E27-183
ISO
≈4029
Numéros d'articles
Numéro d'article
07852.160.025
EAN
8715492165756
UBB
952351799269
UNSPSC
31161518