text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M12X1,50X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M12
Longueur 16 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Metric fine thread
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M12
dv 8
L (mm) 16
P 1.5
s 6
t (min.) 4.8

Normes

BS ≈4168-5
NEN ≈2343
DIN ≈916
ASME ≈B18.3.6M
NF ≈E27-183
ISO ≈4029

Numéros d'articles

Numéro d'article 07852.120.016
EAN 8715492165671
UBB 952351798501
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.