Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07852
07852.100.030
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette MF DIN ≈916 Acier Brut 45H M10X1,25X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
30 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Metric fine thread
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dv
6
L (mm)
30
P
1.25
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
≈4029
DIN
≈916
NF
≈E27-183
ASME
≈B18.3.6M
NEN
≈2343
BS
≈4168-5
Numéros d'articles
Numéro d'article
07852.100.030
EAN
8715492165626
UBB
952351798014
UNSPSC
31161518