Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55260
55260.080.025
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
25 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dv
5
L (mm)
25
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
NF
E27-183
NEN
2343
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.080.025
EAN
8715492339102
UBB
952351079845
UNSPSC
31161518