Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
55260
55260.080.010
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M8X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dv
5
L (mm)
10
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
DIN
916
NEN
2343
BS
4168-5
ISO
4029
NF
E27-183
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.080.010
EAN
8715492339065
UBB
952351079506
UNSPSC
31161518