text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M6X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 16 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dv 3
L (mm) 16
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

ASME B18.3.6M
NF E27-183
BS 4168-5
ISO 4029
DIN 916
NEN 2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 55260.060.016
EAN 8715492338990
UBB 952351078938
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.