MAVE B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55260
55260.160.070
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X70
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
70 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
70
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-183
ASME
B18.3.6M
DIN
916
BS
4168-5
NEN
2343
ISO
4029
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.160.070
EAN
8715494622974
UBB
500633401731
UNSPSC
31161518