Synspec B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55260
55260.160.030
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X30
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
30 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
30
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-183
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
ISO
4029
DIN
916
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.160.030
EAN
8715494122849
UBB
500571391027
UNSPSC
31161518