text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M16X16


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 16 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M16
dv 10
L (mm) 16
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normes

NEN 2343
ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M
DIN 916
BS 4168-5

Numéros d'articles

Numéro d'article 55260.160.016
EAN 8715494122825
UBB 500571390862
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.