Nedtrain Oud
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
55260
55260.100.060
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M10X60
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
60 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A4
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dv
6
L (mm)
60
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ISO
4029
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
55260.100.060
EAN
8715494128421
UBB
500571390458
UNSPSC
31161518