text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M6X12


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 12 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dv 3
L (mm) 12
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

NEN 2343
BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 51260.060.012
EAN 8715492278227
UBB 950351807363
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.