Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
51260
51260.050.014
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M5X14
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
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M5
Longueur
14 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M5
dv
2.5
L (mm)
14
P
0.8
s
2.5
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
NEN
2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
51260.050.014
EAN
8715494464116
UBB
500571393759
UNSPSC
31161518