Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
51260
51260.040.010
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M4X10
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
10 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M4
dv
2
L (mm)
10
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
NF
E27-183
BS
4168-5
NEN
2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
51260.040.010
EAN
8715492278005
UBB
950351805532
UNSPSC
31161518