text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M2X6


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M2
Longueur 6 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M2
dv 1
L (mm) 6
P 0.4
s 0.9
t (min.) 0.8

Normes

ISO 4029
NEN 2343
ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183
DIN 916

Numéros d'articles

Numéro d'article 51260.020.006
EAN 8715492277770
UBB 950351803719
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.