My Favorites
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
Vis sans tête à six pans creux
51260
51260.120.050
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A2 M12X50
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M12
Longueur
50 mm
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M12
dv
8
L (mm)
50
P
1.75
s
6
t (min.)
4.8
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
Numéros d'articles
Numéro d'article
51260.120.050
EAN
8715492278593
UBB
950351810649
UNSPSC
31161518