text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier inoxydable (Inox) A4 M5X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M5
Longueur 30 mm
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier inoxydable
Matière technique A4
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M5
dv 2.5
L (mm) 30
P 0.8
s 2.5
t (min.) 2

Normes

BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029
DIN 916
NF E27-183
NEN 2343

Numéros d'articles

Numéro d'article 55260.050.030
EAN 8715492338938
UBB 952351522463
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.