text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué passivé jaune 45H M6X40

Spécifications

Diamètre M6
Longueur 40 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Electro zingué passivé jaune
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
    • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M6
dv 3
L (mm) 40
P 1
s 3
t (min.) 2

Normes

ASME B18.3.6M
NEN 2343
ISO 4029
NF E27-183
DIN 916
BS 4168-5

Numéros d'articles

Numéro d'article 07930.060.040
EAN 8715492167170
UBB 950351528753
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.