Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07850
07850.060.040
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué 45H M6X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
40 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M6
dv
3
L (mm)
40
P
1
s
3
t (min.)
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
ISO
4029
ASME
B18.3.6M
BS
4168-5
NF
E27-183
NEN
2343
Numéros d'articles
Numéro d'article
07850.060.040
EAN
8715492165084
UBB
951351272723
UNSPSC
31161518