text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué 45H M16X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 60 mm
Marque Fabory
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M16
dv 10
L (mm) 60
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normes

BS 4168-5
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M
DIN 916

Numéros d'articles

Numéro d'article 07850.160.060
EAN 8715492165473
UBB 951351275874
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.