text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué 45H M16X50


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 50
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M16
Longueur 50 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Electro zingué
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M16
dv 10
L (mm) 50
P 2
s 8
t (min.) 6.4

Normes

NEN 2343
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
NF E27-183
DIN 916
ISO 4029

Numéros d'articles

Numéro d'article 07850.160.050
EAN 8715492165466
UBB 951351275619
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.