MAVE B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
07850
07850.160.040
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué 45H M16X40
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M16
Longueur
40 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M16
dv
10
L (mm)
40
P
2
s
8
t (min.)
6.4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
BS
4168-5
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
NF
E27-183
DIN
916
Numéros d'articles
Numéro d'article
07850.160.040
EAN
8715492165459
UBB
950351527680
UNSPSC
31161518