MAVE B.V.
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
Vis sans tête à six pans creux
07850
07850.100.025
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Electro zingué 45H M10X25
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M10
Longueur
25 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M10
dv
6
L (mm)
25
P
1.5
s
5
t (min.)
4
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
NF
E27-183
ISO
4029
DIN
916
BS
4168-5
NEN
2343
ASME
B18.3.6M
Numéros d'articles
Numéro d'article
07850.100.025
EAN
8715492165251
UBB
950351526369
UNSPSC
31161518