Vis sans tête à six pans creux
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
Vis sans tête à six pans creux
07840
07840.080.080
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M8X80
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M8
Longueur
80 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M8
dv
5
L (mm)
80
P
1.25
s
4
t (min.)
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
ASME
B18.3.6M
ISO
4029
NEN
2343
BS
4168-5
NF
E27-183
DIN
916
Numéros d'articles
Numéro d'article
07840.080.080
EAN
8715492163301
UBB
952351366291
UNSPSC
31161518