Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
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
Vis sans tête à six pans creux ( Vis STHC )
07840
07840.040.005
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
Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M4X5
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 200
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M4
Longueur
5 mm
Classe
45H
Mode d'entraînement
Six pans creux
Matière
Acier
Direction du filetage
Droit
Point
Cuvette
Revêtement
Brut
Filetage
Filetage métrique
Info
Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.
Dimensions
d-D
M4
dv
2
L (mm)
5
P
0.7
s
2
t (min.)
1.5
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
916
ASME
B18.3.6M
NEN
2343
ISO
4029
NF
E27-183
BS
4168-5
Numéros d'articles
Numéro d'article
07840.040.005
EAN
8715492162557
UBB
950351514480
UNSPSC
31161518