text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M20X65


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 65 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M20
dv 14
L (mm) 65
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normes

ASME B18.3.6M
BS 4168-5
NF E27-183
ISO 4029
NEN 2343
DIN 916

Numéros d'articles

Numéro d'article 07840.200.065
EAN 8715492164230
UBB 951351219948
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.