text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M20X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M20
Longueur 30 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M20
dv 14
L (mm) 30
P 2.5
s 10
t (min.) 8

Normes

NEN 2343
NF E27-183
ISO 4029
BS 4168-5
DIN 916
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07840.200.030
EAN 8715492164179
UBB 950351521980
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.