text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M10X60


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 60 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M10
dv 6
L (mm) 60
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

NF E27-183
NEN 2343
DIN 916
BS 4168-5
ASME B18.3.6M
ISO 4029

Numéros d'articles

Numéro d'article 07840.100.060
EAN 8715492163486
UBB 950351519356
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.