text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette DIN 916 Acier Brut 45H M10X40


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Emballé par 100
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 40 mm
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Ces vis de réglage sont conçues pour les charges de pression, et ne conviennent pas aux charges de traction ou de cisaillement.

Dimensions

d-D M10
dv 6
L (mm) 40
P 1.5
s 5
t (min.) 4

Normes

BS 4168-5
DIN 916
ISO 4029
NEN 2343
NF E27-183
ASME B18.3.6M

Numéros d'articles

Numéro d'article 07840.100.040
EAN 8715492163448
UBB 950351519190
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.