text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis sans tête à six pans creux à bout cuvette BSW BS 2470 Acier Brut 45H 1/2X1 Inch

Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette

Spécifications

Diamètre 1/2 Inch
Longueur 1 Inch
Classe 45H
Mode d'entraînement Six pans creux
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Point Cuvette
Revêtement Brut
Filetage British Standard Whitworth
Info
  • All dimensions in above table are in inches.
  • These set screws are designed for pressure loads and are not suitable for tensile- or shear loads.
  • Whitworth thread (BSW/BSF) is not internationally recommended. It is advised to use metric (M/MF/MEF) or unified threads (UNC/UNF).

Dimensions

C 0.291
J 0.25
K (min.) 0.2
Filets par pouce 12

Normes

BS 2470

Numéros d'articles

Numéro d'article 07940.127.025
EAN 8715492167996
UBB 950351531393
UNSPSC 31161518

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.