HERBO BVBA
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
Visserie
Vis pour placo
31310
31310.035.025
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
Vis pour plaque de platre à empreinte Phillips cruciforme avec filet à double chanfrein Acier Phosphaté 3,5X25MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
FABORY
Mode d'entraînement
Phillips
Matière
Acier
Revêtement
Phosphaté
Info
Le montage est très rapide grâce au filetage à deux filets (fin).double chanfrein
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
3.5 mm
Longueur
25 mm
Marque
FABORY
Mode d'entraînement
Phillips
Matière
Acier
Revêtement
Phosphaté
Info
Le montage est très rapide grâce au filetage à deux filets (fin).double chanfrein
Dimensions
D (mm)
3.5
dk
8.5
L (mm)
25
No. empreinte cruciforme
2
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
31310.035.025
EAN
8715492962416
UBB
950352509273
UNSPSC
31161509
Télécharger des informations supplémentaires