text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de sécurité à tête hexagonale à embase crantée DIN ≈6921 Acier Brut 90 M10X30


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre M10
Longueur 30 mm
Classe 90
Mode d'entraînement Hexagonale
Forme de tête Tête hexagonale
Matière Acier
Direction du filetage Droit
Revêtement Brut
Filetage Filetage métrique
Info
  • Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.

Dimensions

d-D M10
dc 21
k 7.9
L (mm) 30
P 1.5
s 15

Normes

DIN ≈6921

Numéros d'articles

Numéro d'article 01050.100.030
EAN 8715492019141
UBB 950351124405
UNSPSC 31161620

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.