text.skipToContent text.skipToNavigation

Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 20mm Pozidriv Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 4,5X20X20MM


Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Emballé par 200
Boîte complete uniquement

Spécifications

Diamètre 4.5 mm
Longueur 20 mm
Marque Fabory
Mode d'entraînement Pozidriv
Forme de tête Tête fraisée bombée
Matière Acier inoxydable
Matière technique A2
Revêtement Cuivrage
Poids par pièce (g) 4
Info anneau ø=20mm

Dimensions

d2 20
D (mm) 4.5
dk 8.3
k 2.35
L (mm) 20
No. empreinte cruciforme 2

Numéros d'articles

Numéro d'article 51846.045.020
EAN 8715494631259
UBB 500634615248
UNSPSC 31161508

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.