Vis à bois
51861
51861.050.300
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
Vis de ferblanterie 3 pces avec Epdm 15mm TX Acier inoxydable (Inox) A2 Cuivrage 5,0X300X15MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
5 mm
Longueur
300 mm
Mode d'entraînement
Six lobes internes
Forme de tête
Tête fraisée bombée
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Revêtement
Cuivrage
Info
anneau ø=15mm
Dimensions
d2
15
D (mm)
5
dk
9.2
k
2.5
L (mm)
300
Clé
20
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51861.050.300
EAN
8715494632638
UBB
500634367733
UNSPSC
31161508