Visserie
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
Visserie
Vis pour façade
51894
51894.065.220
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
Vis de façade avec rondelle d'étanchéité 19mm Acier inoxydable (Inox) A2 à ténon 6,5X220MM
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ Prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 100
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
6.5 mm
Longueur
220 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
à ténon
Dimensions
d2
19
D (mm)
6.5
h
3
k
4.6
L (mm)
220
s
3
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51894.065.220
EAN
8717077007444
UBB
500634519960
UNSPSC
31162400