Vis autotaradeuses
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
Vis autotaradeuses
27010
27010.060.012
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
Vis autotaraudeuse à tête hexagonale DIN 7513 A Acier Electro zingué M6X12
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
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1 000
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
M6
Longueur
12 mm
Mode d'entraînement
Hexagonale
Forme de tête
Tête hexagonale
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage métrique
Info
Le diamètre du pré-perçage Drill ø (H11) est une indication pour les matériaux de résistance moyenne. Pour les matériaux doux ou minces, un trou plus petit peut être choisi, pour les matériaux durs ou épais, un trou plus grand peut être choisi. Il est recommandé de sélectionner le diamètre exact en fonction des tests.
La profondeur d'engagement ne doit en aucun cas dépasser le double du diamètre nominal de la vis.
Dimensions
d-D
M6
Foret ø (H11)
5.5
k
4
L (mm)
12
P
1
s
10
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7513-A
Numéros d'articles
Numéro d'article
27010.060.012
EAN
8715492950536
UBB
950352260422
UNSPSC
31161507