Vis autoperçeuse
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
Visserie
Vis autoperçeuse
31825
31825.048.038
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
Vis autoperceuse à tête cylindrique à empreinte cruciforme Phillips DIN 7504 M-H Acier Electro zingué ST4,8X38MM
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Longueur
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 500
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Téléchargements
Variantes de produit
Spécifications
Diamètre
4.8 mm
Longueur
38 mm
Marque
Fabory
Mode d'entraînement
Phillips
Forme de tête
Tête cylindrique
Matière
Acier
Revêtement
Electro zingué
Filetage
Filetage de vis à tôle
Info
Longueur max. de serrage KL = L - L
1
.
Avertissement: la galvanisation électrolytique de ces produits peut provoquer un risque de fragilisation par l'hydrogène.
Dimensions
D (mm)
4.8
dk
9.5
k
3.55
L (mm)
38
L1 ≈
8
No. empreinte cruciforme
2
P
1.6
Télécharger en PDF
Imprimer
Normes
DIN
7504-M H
ISO
15481 H
Numéros d'articles
Numéro d'article
31825.048.038
EAN
8717077074569
UBB
500645277947
UNSPSC
31161507
Télécharger le modèle CAO
Télécharger des informations supplémentaires
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.
Mes catalogues
Défaut
Accéder à mes catalogues
Continuer la commande